Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor del secador de granos (Vane Axial)
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV / 9-2/10 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tamaño del bastidor184TZ
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base3450 rpm
- Protección térmicaTermostato
- Corriente de carga completa8.50 A
- Eficiencia a plena carga89.50 %
- Amperios a tensión8.5 A @ 460 V; 18.8 A @ 208 V; 17.0 A @ 230 V
- Descripción Palabra clave9-2/10 CV / 7-1/2 CV
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C16.88 pulg.
- GarantíaGarantía de 3 años
- Tipo de cojineteBola
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP44
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Código de armonización8501.52.4000
- Peso85 lb
- AplicacionesSecadores de cultivo con ventilador axial de paleta.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781568122259
- Detalles adicionalesEje 3/4” más largo que el estándar NEMA, eje enchavetado, perforado y roscado con macho de roscar interno 1/4-20 1” de profundidad. Termostatos. Pintura epoxi. Los motores TEAO tienen cojinetes sellados, sello del extremo de la transmisión y eslinga de anillo en V para evitar la entrada de humedad y contaminantes.
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.