Motion
VFDL3504M
Servicio de granja - Motor de uso general - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56C , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en C/sin pie, servicio continuo
Artículo MI #00534132
No. Fabricante VFDL3504M
Precio712.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio de granja - Motor de uso general - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56C , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en C/sin pie, servicio continuo
Artículo MI #00534132
No. Fabricante VFDL3504M
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
Su precio$712.54/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VFDL3504M 0.5 1725 TEFC 115/208-230 56C

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Corriente de carga completa
    3.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    68.00 %
  • Amperios a tensión
    7.4 A @ 115 V; 4.3 A @ 208 V; 3.7 A @ 230 V
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    11.97 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Factor de servicio
    1.25
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Peso
    28 lb
  • Aplicaciones
    Amplia variedad de aplicaciones industriales y de uso agrícola.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568154229
  • Detalles adicionales
    Rodamientos de bolas sellados, lubricados con grasa resistente a la humedad a altas temperaturas. Conduzca el sello del extremo y el cabestrillo del anillo en V para evitar la entrada de humedad y contaminantes. Drenajes de condensación, cajas de conductos fundidos con juntas. La pintura epoxi protege el motor de entornos hostiles.
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo