Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de uso general
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1725 rpm
- Corriente de carga completa9.00 A
- Eficiencia a plena carga80.00 %
- Amperios a tensión6.8 A @ 208 V; 6.2 A @ 230 V; 12.4 A @ 115 V
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Voltios a frecuencia115 V a 60 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C14.12 pulg.
- GarantíaGarantía de 2 años
- Tipo de cojineteBola
- Clase de diseño NEMAL
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoB
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Código de armonización8501.40.6040
- Peso48 lb
- AplicacionesAmplia variedad de aplicaciones industriales y de uso agrícola.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781568154250
- Detalles adicionalesRodamientos de bolas sellados, lubricados con grasa resistente a la humedad a altas temperaturas. Conduzca el sello del extremo y el cabestrillo del anillo en V para evitar la entrada de humedad y contaminantes. Drenajes de condensación, cajas de conductos fundidos con juntas. La pintura epoxi protege el motor de entornos hostiles.
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.