Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio de granja - Motor de secador de grano axial de paleta - 4-1/2 hp / 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 182Z , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00534143
No. Fabricante UCME345

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5 3600 UCME345 TEAO 208-230/460 182Z

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor del secador de granos (Vane Axial)
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    4-1/2 CV / 3 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    182Z
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Corriente de carga completa
    13.00–12.00 / 6.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Amperios a tensión
    6.0 A @ 460 V; 13.0 A @ 208 V; 12.0 A @ 230 V
  • Descripción Palabra clave
    4-1/2 CV / 3 CV
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    14.88 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Peso
    68 lb
  • Aplicaciones
    Secadores de cultivo con ventilador axial de paleta.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Detalles adicionales
    Eje 3/4” más largo que el estándar NEMA, eje enchavetado, perforado y roscado con macho de roscar interno 1/4-20 1” de profundidad. Termostatos. Pintura epoxi. Los motores TEAO tienen cojinetes sellados, sello del extremo de la transmisión y eslinga de anillo en V para evitar la entrada de humedad y contaminantes.
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo