Motion
VL5027
Motor a prueba de explosiones/para zonas peligrosas - 2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 184C , carcasa EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje frontal en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #00534150
No. Fabricante VL5027
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones/para zonas peligrosas - 2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 184C , carcasa EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje frontal en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #00534150
No. Fabricante VL5027
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
VL5027 2 1725 XPFC 115/208-230 184C

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tamaño del bastidor
    184C
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Corriente de carga completa
    11.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    75.00 %
  • Amperios a tensión
    11.0 A @ 230 V; 11.6 A @ 208 V; 22.0 A @ 115 V
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    16.93 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Código de temperatura
    T2C
  • Grupo y clase
    División 1, Clase I - Grupo D
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Peso
    90 lb
  • Aplicaciones
    Ideal para usar en bombas, sopladores, válvulas y cajas de engranajes donde haya humos y polvo peligrosos que requieran envolventes con certificación UL Div 1 y/o aprobados por CSA.
  • Detalles adicionales
    Aprobado por UL y CSA para Clase I, Grupo D; Clase I, Grupo D, Clase II, Grupo F y G. Construcción de acero de gran calibre y fundición totalmente cerrada. Pintura epoxi resistente a la corrosión. Diseños monofásicos y trifásicos. 1.0 Factor de servicio. La estructura trifásica 143T y de mayor tamaño incluye datos 60Hz y 50Hz en la placa de identificación. Operación de onda sinusoidal de velocidad fija solamente. Sin cubierta antigoteo.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo