Motion
VWDL3507
Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 1750 rpm, montaje en C/sin pies
Artículo MI #00534163
No. Fabricante VWDL3507
Precio1,158.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 1750 rpm, montaje en C/sin pies
Artículo MI #00534163
No. Fabricante VWDL3507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,158.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VWDL3507 0.75 1725 TEFC 115/208-230 56C
  • Herrajes de acero inoxidable serie 300
  • Sellador de humedad en las cabezas de los pernos, entre el bastidor y las placas terminales
  • Juntas de neopreno
  • Cojinetes de doble sellado
  • Eslinga de anillo en V de contacto en funcionamiento Forsheda®
  • Eje de acero inoxidable
  • Acabado epoxi aplicado electrostáticamente
  • Aislamiento de clase F
  • Tropicalizado
  • Eficiencia estándar
  • Aplicaciones: procesamiento de alimentos y otras aplicaciones en las que el motor se expone regularmente a lavado a alta presión

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso general (pintado)
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • RPM base
    1750 rpm
  • Corriente de carga completa
    5.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    68.00 %
  • Amperios a tensión
    7.0 A @ 208 V; 5.5 A @ 230 V; 11.0 A @ 115 V
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    12.25 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Factor de servicio
    1.25
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Peso
    36 lb
  • Aplicaciones
    Aplicaciones monofásicas de procesamiento de alimentos en las que los motores reciben lavado de forma regular.
  • Detalles adicionales
    Piezas metálicas de acero inoxidable serie 300 , sellador contra la humedad en las cabezas de los pernos, entre el bastidor y las placas terminales. Juntas de neopreno. Cojinetes de bolas con doble sellado. Junta de reborde y anillo en V en el extremo de transmisión. Extensión del eje de acero inoxidable. Acabado epoxi aplicado electrostáticamente sobre imprimador autoforético. Aislamiento de clase F.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568155042
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo