Motion
WWL3606
Motor de carpintería - 3 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 184YZ , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, soporte / montaje sin pie, servicio continuo
Artículo MI #00534172
No. Fabricante WWL3606
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de carpintería - 3 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 184YZ , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, soporte / montaje sin pie, servicio continuo
Artículo MI #00534172
No. Fabricante WWL3606
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
WWL3606 3 3450 TEFC 230 184YZ

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor para carpintería
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tamaño del bastidor
    184YZ
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    15.50 A
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Eficiencia a plena carga
    72.00 %
  • Amperios a tensión
    15.5 A a 230 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    14.89 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Peso
    73 lb
  • Aplicaciones
    Equipos de carpintería como sierras de mesa, aplanadores, etc.
  • Detalles adicionales
    El motor gira sobre la varilla para tensar la correa. Eje suministrado con chaveta completa y chaveta. Pares de ruptura extra altos para la máxima potencia de corte. 1.00 Factor de servicio.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Soporte / Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo