Motion
ASM7510
Motor de sierra de eje - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 326TZ , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base roscada / montaje sin pies, servicio continuo
Artículo MI #00534183
No. Fabricante ASM7510
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de sierra de eje - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 326TZ , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base roscada / montaje sin pies, servicio continuo
Artículo MI #00534183
No. Fabricante ASM7510
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
10 3600 ASM7510 TEFC/BORRADOR 230/460 326TZ

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de sierra de eje
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    326TZ
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    12.00 A
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Amperios a tensión
    12.0 A @ 460 V; 24.0 A @ 230 V; 26.0 A @ 208 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    1.7500 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    13.45 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.00
  • Clase de aislamiento
    B
  • Estándares cumplidos
    CCSA US, CE, CSA, CSA EEV, UL, UR
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Peso
    128 lb
  • Aplicaciones
    Aplicaciones de sierra circular de alta resistencia.
  • Detalles adicionales
    Perfil bajo para la máxima profundidad de corte de la hoja. Se suministra con ranura y eje sin rosca adecuado para roscado derecho o izquierdo. (Consulte la sección “Mod Express” para obtener información sobre el roscado personalizado). Rodamientos de bolas de doble hilera para máxima estabilidad del eje en aplicaciones de carpintería de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Base roscada / Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo