Motion
BL3516
Motor de freno de uso general - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56 , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00534188
No. Fabricante BL3516
Precio2,141.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno de uso general - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56 , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00534188
No. Fabricante BL3516
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
Precio2,141.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4 1800 BL3516 TEFC 115/208/230 56

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de freno serie corta
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Corriente de carga completa
    2.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    59.50 %
  • Amperios a tensión
    4.2 A @ 115 V; 2.2 A @ 208 V; 2.1 A @ 230 V
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    1/4 CV
  • Longitud total de la dimensión C
    14.36 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Protección térmica
    Apagado automático/manual
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Peso
    28 lb
  • Aplicaciones
    Máquinas herramienta, transportadores, operadores de puertas, reductores de velocidad, cualquier aplicación que requiera paradas rápidas y retención positiva.
  • Detalles adicionales
    Freno accionado por resorte. Apague la liberación manual de funcionamiento. Se restablece automáticamente. Frenos conectados internamente al motor en 215T y más pequeños.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568114834
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de freno

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo