Motion
AP7421
Motor eléctrico CC - Imán permanente, cepillado, 180 V, 1725 rpm rpm, TENV (totalmente cerrado, sin ventilación), marco AHP-0
Artículo MI #00534219
No. Fabricante AP7421
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico CC - Imán permanente, cepillado, 180 V, 1725 rpm rpm, TENV (totalmente cerrado, sin ventilación), marco AHP-0
Artículo MI #00534219
No. Fabricante AP7421
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1/8 1750 AP7421 TENV 180

Especificaciones

  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    1/8 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • RPM base
    1725 rpm
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    AHP-0
  • Corriente de carga completa del inducido
    0.7 A
  • Clase de aislamiento
    A
  • Peso
    10.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo