Motion
CDPWD3575
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1/3 hp hp, 180 V, 1750 rpm rpm, TEFC, bastidor 56C
Artículo MI #00534240
No. Fabricante CDPWD3575
Precio4,823.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1/3 hp hp, 180 V, 1750 rpm rpm, TEFC, bastidor 56C
Artículo MI #00534240
No. Fabricante CDPWD3575
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
Precio4,823.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2 1750 CDPWD3575 180V TEFC 145TC
  • Cara C NEMA con base extraíble
  • Tach adaptable
  • Aislamiento de clase F
  • Cojinetes de bolas de doble sellado
  • 20:1 rango de velocidad de par constante
  • Reconocimiento UL y CSA
  • Sin orificios de base de montaje doble en 1/4 - 1/2 CV
  • Aplicaciones: transportadores, mezcladores, maquinaria de embalaje y otras aplicaciones que requieren servicio de lavado de velocidad variable y par constante
  • Sellador de humedad en las cabezas de los pernos entre el bastidor y los platillos, caja de conductos con junta de neopreno
  • Cojinetes de bolas de doble sellado
  • Eslinga de anillo en V de contacto en funcionamiento Forsheda®
  • Eje de acero inoxidable
  • Revestimiento de pintura epoxi electrostática
  • Aislamiento de clase F
  • 20:1 rango de velocidad de par constante
  • Tach adaptable
  • Aplicaciones: transportadores y alimentadores de procesamiento de alimentos expuestos a lavado a alta presión
  • Los motores de 1/4 a 1/2 CV son TENV, todos los demás son TEFC

Especificaciones

  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Corriente de carga completa del inducido
    7.7 A
  • Longitud total de la dimensión C
    17.17 pulg.
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6205
  • Peso
    66.00 lb
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Control recomendado
    Bcwd140
  • Aplicación típica
    Transportadores y alimentadores de procesamiento de alimentos donde el motor está expuesto a lavado a alta presión
  • Vataje
    1119.0 W
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568133880

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo