Motion
CBM7010
Motor de freno a prueba de explosiones/en ubicaciones peligrosas - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor 56C , caja TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #00534251
No. Fabricante CBM7010
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno a prueba de explosiones/en ubicaciones peligrosas - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor 56C , caja TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #00534251
No. Fabricante CBM7010
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 1800 CBM7010 EXP-PRF 230/460 56C

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de freno a prueba de explosiones/en zonas peligrosas
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Corriente de carga completa
    1.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    78.50 %
  • Amperios a tensión
    2.8 A @ 230 V; 3.0 A @ 208 V; 1.4 A @ 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Longitud total de la dimensión C
    19.13 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Protección térmica
    Apagado automático/manual
  • Clasificación IP
    44
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Peso
    96 lb
  • Aplicaciones
    Máquinas herramienta, transportadores, operadores de puertas, reductores de velocidad, cualquier aplicación que requiera paradas rápidas y retención positiva.
  • Detalles adicionales
    Freno accionado por resorte. Apague la liberación manual de funcionamiento. Se restablece automáticamente. Los frenos a prueba de explosiones requieren conexiones externas. Aprobado por UL y CSA para División 1, Clase I, Grupo D; Clase I, Grupo D, Clase II, Grupo F y G.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de freno

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo