Motion
PM916T
Motor de imán permanente de CC: imán permanente, cepillado, 90 V, 1800 rpm rpm, TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
Artículo MI #00534254
No. Fabricante PM916T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de imán permanente de CC: imán permanente, cepillado, 90 V, 1800 rpm rpm, TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
Artículo MI #00534254
No. Fabricante PM916T
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1/6 1750 PM916T TENV 90 56C

Especificaciones

  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    1/6 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • RPM base
    1800 rpm
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Diámetro del eje
    0.63 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    9.19 pulg.
  • Peso
    18.50 lb
  • Número de Upc del fabricante
    781711594766
  • Tipo de montaje
    Cara en C / Base extraíble

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo