Descripción general
Especificaciones
- Familia de motoresImán permanente
- Tipo de motorMotor de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Voltaje de inducido de CC90 V
- RPM base1750 rpm
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño del bastidor56C
- Código de armonización8501.31.3000
- Longitud total de la dimensión C10.9 pulg.
- Estándares cumplidosEE
- Tensión de alimentación del motor90 V
- Cojinete del extremo de la transmisiónBola
- Peso19 lb
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Kit de soplador recomendadoConsultar con US Electric
- Control recomendadoConsultar con US Electric
- Se recomienda Tach. KitConsultar con US Electric
- Aplicación típicaEquipos industriales, incluidos ventiladores, sopladores, compresores, bombas y equipos conectados directamente
- Vataje186.5 W
- Número de Upc del fabricante786382027247
- Velocidad máxima1750 rpm
- Clasificación de potencia1/4 CV
- Tipo de montajeMontaje en cara en C/pie