Descripción general
Especificaciones
- Familia de motoresImán permanente
- Tipo de motorCepillado
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Voltaje de inducido de CC90 V
- RPM base1800 rpm
- Tipo de envolventeTENV
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Diámetro del eje0.63 pulg.
- Longitud total de la dimensión C12.18 pulg.
- Peso26.00 lb
- Número de Upc del fabricante781711191224
- UPC_NO781711191224
- Tipo de montajeCara en C / Base extraíble