Motion
G637
Motor eléctrico de CC - Imán permanente, motor de propósito definido, 90 V, 1750 rpm rpm, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), bastidor 56C
Artículo MI #00534282
No. Fabricante G637
Precio1,251.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de CC - Imán permanente, motor de propósito definido, 90 V, 1750 rpm rpm, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), bastidor 56C
Artículo MI #00534282
No. Fabricante G637
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
Precio1,251.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3 HP,0,G637,0,56

Especificaciones

  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Tipo de motor
    Motor de propósito definido
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Código de armonización
    8501.31.3000
  • Longitud total de la dimensión C
    11.9 pulg.
  • Estándares cumplidos
    EE
  • Tensión de alimentación del motor
    90 V
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    Bola
  • Peso
    24 lb
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Kit de soplador recomendado
    Consultar con US Electric
  • Control recomendado
    Consultar con US Electric
  • Se recomienda Tach. Kit
    Consultar con US Electric
  • Aplicación típica
    Equipos industriales, incluidos ventiladores, sopladores, compresores, bombas y equipos conectados directamente
  • Vataje
    246.2 W
  • Número de Upc del fabricante
    786382027254
  • UPC_NO
    786382027254
  • Velocidad máxima
    1750 rpm
  • Clasificación de potencia
    1/3 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje en cara en C/pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo