Motion
PM975TF
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 3/4 hp hp, 90 V, 1800 rpm rpm, TEFC, bastidor 56C
Artículo MI #00534299
No. Fabricante PM975TF
Precio3,033.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 3/4 hp hp, 90 V, 1800 rpm rpm, TEFC, bastidor 56C
Artículo MI #00534299
No. Fabricante PM975TF
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
Precio3,033.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 1750 PM975TF TEFC 90 56C

Especificaciones

  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • RPM base
    1800 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Diámetro del eje
    0.63 pulg.
  • Peso
    29.00 lb
  • Número de Upc del fabricante
    781711594834
  • UPC_NO
    781711594834
  • Tipo de montaje
    Cara en C / Base extraíble

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo