Motion
APM933AT-B
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1/3 hp hp, 90 V, 1800 rpm rpm, TENV, bastidor 42CYZ
Artículo MI #00534310
No. Fabricante APM933AT-B
Precio1,949.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1/3 hp hp, 90 V, 1800 rpm rpm, TENV, bastidor 42CYZ
Artículo MI #00534310
No. Fabricante APM933AT-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,949.41/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3 1750 APM933AT-B TENV 90 42CZ

Especificaciones

  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • RPM base
    1800 rpm
  • Tipo de envolvente
    TENV
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    42CYZ
  • Diámetro del eje
    0.50 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    11.38 pulg.
  • Peso
    25.00 lb
  • Número de Upc del fabricante
    781711191194
  • UPC_NO
    781711191194
  • Tipo de montaje
    Cara en C / Base extraíble

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo