Descripción general
- El diseño del portaescobillas facilita el acceso a los cepillos
- Los cepillos grandes de gran tamaño garantizan una larga vida útil del cepillo
- Base atornillable extraíble; diseños de cara NEMA C
- Clasificaciones de potencia de entrada de 115 o 230 voltios: salida de 90 / 180 voltios; capacidad de frenado dinámico
- Controlador de tipo PWM o SCR nominal; par de arranque alto
- Cojinetes sellados permanentemente lubricados
- Controles LEESON SCR disponibles para motores de potencia; par de arranque alto
- Mayor HP y velocidad alcanzable con controles de CC tipo PWM
- Listado por UL y CSA; cumple con los estándares NEMA MG1
- Armaduras dinámicamente equilibradas; funcionamiento de par 30:1 constante
Especificaciones
- Familia de motoresImán permanente
- Tipo de motorCepillado
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Eficiencia a plena carga83.70 %
- Voltaje de inducido de CC90 V
- RPM base1750 rpm
- Tipo de envolventeTEFC
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tamaño de estructura NEMA / IECS56C
- Protección térmicaNinguna
- Corriente de carga completa de campo10.00 A
- Diámetro del eje0.63 pulg.
- Rotación del ejeReconn.
- Longitud del motor menos eje7.47 pulg.
- Longitud total de la dimensión C14.82 pulg.
- Clase de aislamientoF
- Factor de servicio1.00
- Rango de temperatura de funcionamiento40 °C
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Peso40 lb
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720006672
- UPC_NO691720006672
- 2D Dibujo
- Diagrama de cableado
- Tipo de montajeBrida frontal en C / Base rígida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación