Motion
CDX1875
Motor eléctrico de CC - Husillo de derivación, cepillado, 90 V, 1750 rpm rpm, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), bastidor 182CZ
Artículo MI #00534341
No. Fabricante CDX1875
Precio7,052.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de CC - Husillo de derivación, cepillado, 90 V, 1750 rpm rpm, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), bastidor 182CZ
Artículo MI #00534341
No. Fabricante CDX1875
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
Precio7,052.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 1750 CDX1875 EXP-PRF/CC 90

Especificaciones

  • Familia de motores
    Herida de derivación
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182CZ
  • Voltaje de campo de CC
    50 V, 50/100 V
  • Corriente de carga completa del inducido
    7 A
  • Corriente de carga completa de campo
    0.55/1.1 A
  • Longitud total de la dimensión C
    18.61 pulg.
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    NEMA, UL y CSA División 1, Clase I, Grupo D, Clase II, Grupo F y G
  • Peso
    105.00 lb
  • Control recomendado
    Bc140
  • Aplicación típica
    Transportadores, impresoras, equipos textiles, máquinas herramienta y otros equipos que requieren velocidades variables con par constante
  • Vataje
    559.5 W
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568124956

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo