Motion
PM9100TF-5/8-B

Boston Gear (RRX)
PM9100TF-5/8-B

Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1 hp hp, 90 V, 1800 rpm rpm, TEFC, bastidor 56C
Artículo MI #00534342
No. Fabricante PM9100TF-5/8-B
Precio3,479.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
PM9100TF-5/8-B

Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1 hp hp, 90 V, 1800 rpm rpm, TEFC, bastidor 56C
Artículo MI #00534342
No. Fabricante PM9100TF-5/8-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,479.62/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1750 PM9100TF-5/8-B TEFC 90 56C

Especificaciones

  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • RPM base
    1800 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Diámetro del eje
    0.63 pulg.
  • Peso
    45.70 lb
  • Número de Upc del fabricante
    781711504215
  • UPC_NO
    781711504215
  • Tipo de montaje
    Cara en C / Base extraíble

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo