Descripción general
Especificaciones
- Familia de motoresImán permanente
- Tipo de motorCepillado
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Voltaje de inducido de CC90 V
- RPM base1800 rpm
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56CZ
- Diámetro del eje0.88 pulg.
- Peso43.00 lb
- Número de Upc del fabricante781711594858
- Tipo de montajeCara en C / Base extraíble