Descripción general
Especificaciones
- Familia de motoresImán permanente
- Tipo de motorCepillado
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Voltaje de inducido de CC180 V
- RPM base1800 rpm
- Tipo de envolventeTEFC
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Diámetro del eje0.63 pulg.
- Peso46.00 lb
- Número de Upc del fabricante781711504246
- UPC_NO781711504246
- Tipo de montajeCara en C / Base extraíble