Descripción general
Especificaciones
- Familia de motoresHerida de derivación
- Tipo de motorCepillado
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Voltaje de inducido de CC90 V
- RPM base1750 rpm
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Voltaje de campo de CC50/100 V
- Corriente de carga completa del inducido5 A
- Corriente de carga completa de campo0.44/0.88 A
- Longitud total de la dimensión C14.09 pulg.
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosNEMA
- Cojinete del extremo de la transmisión6205
- Peso40.00 lb
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Control recomendadoBc140
- Aplicación típicaTransportadores, impresoras, equipos textiles, máquinas herramienta y otros equipos que requieren velocidades variables con par constante
- Vataje373.0 W
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781568124734
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.