Motion
CD6203
Motor eléctrico de CC - Husillo de derivación, cepillado, 180 V, 1750 rpm rpm, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), bastidor 184TC
Artículo MI #00534415
No. Fabricante CD6203
Precio5,501.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de CC - Husillo de derivación, cepillado, 180 V, 1750 rpm rpm, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), bastidor 184TC
Artículo MI #00534415
No. Fabricante CD6203
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
Precio5,501.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3 1750 CD6203 TEFC/DC 180 184TC

Especificaciones

  • Familia de motores
    Herida de derivación
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    184TC
  • Voltaje de campo de CC
    100/200 V
  • Corriente de carga completa del inducido
    14.7 A
  • Corriente de carga completa de campo
    0.6/10.2 A
  • Longitud total de la dimensión C
    21.47 pulg.
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6206
  • Peso
    137.00 lb
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Control recomendado
    Bc142
  • Aplicación típica
    Transportadores, impresoras, equipos textiles, máquinas herramienta y otros equipos que requieren velocidades variables con par constante
  • Vataje
    2238.0 W
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568124840

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo