Motion
PM18150TF-B
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1-1/2 hp hp, 180 V, 1800 rpm rpm, TEFC, bastidor 56CZ
Artículo MI #00534466
No. Fabricante PM18150TF-B
Precio6,613.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1-1/2 hp hp, 180 V, 1800 rpm rpm, TEFC, bastidor 56CZ
Artículo MI #00534466
No. Fabricante PM18150TF-B
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
Su precio$6,613.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2 1750 PM18150TF-B TEFC 180 56C

Especificaciones

  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • RPM base
    1800 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56CZ
  • Diámetro del eje
    0.88 pulg.
  • Peso
    67.00 lb
  • Número de Upc del fabricante
    781711698709
  • UPC_NO
    781711698709
  • Tipo de montaje
    Cara en C / Base extraíble

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo