Motion
CHC3417A
Servicio agrícola - Motor de accionamiento directo - 1/3 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48Z , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1100 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #00534476
No. Fabricante CHC3417A
Precio929.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio agrícola - Motor de accionamiento directo - 1/3 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48Z , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1100 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #00534476
No. Fabricante CHC3417A
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
Precio929.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3 1200 CHC3417A TEAO 115/230 48Z

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de accionamiento directo
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    48Z
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1100 rpm
  • Corriente de carga completa
    5.60 / 2.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    54.00 %
  • Amperios a tensión
    5.6 A @ 115 V; 2.8 A @ 230 V
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    11.97 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Peso
    27 lb
  • Aplicaciones
    Carcasas de confinamiento, ventiladores de escape, ventiladores de tratamiento de aire, calentadores de unidades.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568121429
  • Detalles adicionales
    Rodamientos de bolas de doble sellado, marco de acero resistente, acabado epoxi resistente a la corrosión. 1” pernos pasantes extendidos. Condensador dividido permanente.
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo