Descripción general
Descripción del fabricante
1 2500 CDP3460 TEFC 180 56C
- Cara C NEMA con base extraíble
- Tach adaptable
- Aislamiento de clase F
- Cojinetes de bolas de doble sellado
- 20:1 rango de velocidad de par constante
- Reconocimiento UL y CSA
- Sin orificios de base de montaje doble en 1/4 - 1/2 CV
- Aplicaciones: transportadores, mezcladores, maquinaria de embalaje y otras aplicaciones que requieren servicio de lavado de velocidad variable y par constante
- Sellador de humedad en las cabezas de los pernos entre el bastidor y los platillos, caja de conductos con junta de neopreno
- Cojinetes de bolas de doble sellado
- Eslinga de anillo en V de contacto en funcionamiento Forsheda®
- Eje de acero inoxidable
- Revestimiento de pintura epoxi electrostática
- Aislamiento de clase F
- 20:1 rango de velocidad de par constante
- Tach adaptable
- Aplicaciones: transportadores y alimentadores de procesamiento de alimentos expuestos a lavado a alta presión
- Los motores de 1/4 a 1/2 CV son TENV, todos los demás son TEFC
Especificaciones
- Familia de motoresImán permanente
- Tipo de motorCepillado
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Voltaje de inducido de CC180 V
- RPM base2500 rpm
- Tipo de envolventeTEFC
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Corriente de carga completa del inducido4.85 A
- Longitud total de la dimensión C15.46 pulg.
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosCSA, NEMA, UL
- Cojinete del extremo de la transmisión6203
- Peso38.00 lb
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Control recomendadoBc140
- Aplicación típicaTransportadores, mezcladores, maquinaria de envasado y maquinaria y otras aplicaciones que requieren velocidad variable y par constante
- Vataje746.0 W
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781568124512
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Bakery Gear Motors Case StudyA food and beverage facility was experiencing frequent failures of gear reducers leading to overheating motors and repeated unplanned maintenance.
View Literature
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature