Descripción general
- Homologado por UL y CSA, cumple con los estándares NEMA MG1 .
- El diseño del portaescobillas proporciona un fácil acceso para el mantenimiento del motor.
- El diseño de imán permanente garantiza una mayor eficiencia del motor.
- Los cojinetes sellados permanentemente lubricados prolongan la vida útil del motor.
- Compatible con controladores tipo PWM o SCR.
Especificaciones
- Familia de motoresImán permanente
- Tipo de motorCepillado
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Eficiencia a plena carga83.40 %
- Voltaje de inducido de CC180 V
- RPM base2500 rpm
- Tipo de envolventeTEFC
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tamaño de estructura NEMA / IECS56C
- Protección térmicaNinguna
- Tamaño del bastidor56C
- Corriente de carga completa de campo5.00 A
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Rotación del ejeReconn.
- Longitud del motor menos eje6.47 pulg.
- Longitud total de la dimensión C13.82 pulg.
- Clase de aislamientoF
- Factor de servicio1
- Rango de temperatura de funcionamiento40 °C
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Clasificación de eficiencia83.4
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Peso38.00 lb
- Tipo de estructuraS56C
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720006665
- UPC_NO691720006665
- 2D Dibujo
- Diagrama de cableado
- Temperatura ambiente máx.40 °C
- Velocidad máxima2500 rpm
- Protector de sobrecargaSin protección
- Clasificación de potencia1 CV
- RotaciónReversible
- Tipo de montajeBrida frontal en C / Base rígida
- Aprobaciones ULReconocido
- Voltaje180 V
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación