Motion
C42D17FK3C

LEESON (RRX)
C42D17FK3C

Motor eléctrico con clasificación DC SCR - Imán permanente, cepillado, 1/4 hp hp, 180 V, 1750 rpm rpm, TEFC, bastidor SS56C
Artículo MI #00534516
No. Fabricante C42D17FK3C
Precio1,055.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
C42D17FK3C

Motor eléctrico con clasificación DC SCR - Imán permanente, cepillado, 1/4 hp hp, 180 V, 1750 rpm rpm, TEFC, bastidor SS56C
Artículo MI #00534516
No. Fabricante C42D17FK3C
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
Su precio$1,055.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
098003.00,1/4HP,SS56C,1800RPM,180V,
  • Homologado por UL y CSA, cumple con los estándares NEMA MG1 .
  • El diseño del portaescobillas proporciona un fácil acceso para el mantenimiento del motor.
  • El diseño de imán permanente garantiza una mayor eficiencia del motor.
  • Los cojinetes sellados permanentemente lubricados prolongan la vida útil del motor.
  • Compatible con controladores tipo PWM o SCR.

Especificaciones

  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Eficiencia a plena carga
    77.10 %
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    SS56C
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Corriente de carga completa de campo
    1.40 A
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Rotación del eje
    Reconn.
  • Clase de aislamiento
    F
  • Factor de servicio
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 °C
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE, CSA, UL
  • Clasificación de eficiencia
    77.1
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Peso
    25.00 lb
  • Tipo de estructura
    SS56C
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720000946
  • UPC_NO
    691720000946
  • 2D Dibujo
  • Diagrama de cableado
  • Temperatura ambiente máx.
    40 °C
  • Velocidad máxima
    1750 rpm
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Clasificación de potencia
    0.25 CV
  • Rotación
    Reversible
  • Tipo de montaje
    Brida frontal en C / Base rígida
  • Aprobaciones UL
    Reconocido
  • Voltaje
    180 V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo