Motion
108423
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente - Lavado, cepillado, 1/4 hp hp, 90 V, 1800 rpm, TENV, bastidor NS56C
Artículo MI #00534519
No. Fabricante 108423
Precio1,152.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente - Lavado, cepillado, 1/4 hp hp, 90 V, 1800 rpm, TENV, bastidor NS56C
Artículo MI #00534519
No. Fabricante 108423

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,152.28 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
108423.00,1/4HP,S56C,1800RPM,90V,TENV,
  • Tecnología de encapsulado a presión: bobinas de extremo de bobinado totalmente encapsuladas
  • 303 Eje de acero inoxidable
  • Cojinetes de doble sellado
  • Recubrimiento de acabado blanco aprobado por la FDA
  • Placa de identificación grabada con láser de acero inoxidable
  • Cubierta de caja de conductos y cubierta de ventilador de acero inoxidable 304
  • Tapones de drenaje reposicionables para usar en múltiples posiciones de montaje
  • Sellos de nailon en las cabezas de los pernos para un sellado superior
  • PMAChined se ajusta por toda la prenda
  • Acabado epoxi blanco aprobado por el USDA

Especificaciones

  • Familia de motores
    Imán permanente - Lavado
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • RPM base
    1800 rpm
  • Tipo de envolvente
    TENV
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NS56C
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Par de carga completa
    9 pulg.
  • Corriente de carga completa del inducido
    2.7 A
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    10.69 pulg.
  • Clase de aislamiento
    F
  • Factor de servicio
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 °C
  • Tipo de montaje de brida
    Rígido C
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Clasificación de eficiencia
    68
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6203
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Peso
    26.00 lb
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de estructura
    S56C
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    691720006986
  • Temperatura ambiente máx.
    40 °C
  • Velocidad máxima
    1750 rpm
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Clasificación de potencia
    0.25 CV
  • Rotación
    Reversible
  • Tipo de montaje
    Brida frontal en C / Base rígida
  • Aprobaciones UL
    Reconocido
  • Voltaje
    90 V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo