Descripción general
- Cara C NEMA con base extraíble
- Tach adaptable
- Aislamiento de clase F
- Cojinetes de bolas de doble sellado
- 20:1 rango de velocidad de par constante
- Reconocimiento UL y CSA
- Sin orificios de base de montaje doble en 1/4 - 1/2 CV
- Aplicaciones: transportadores, mezcladores, maquinaria de embalaje y otras aplicaciones que requieren servicio de lavado de velocidad variable y par constante
- Sellador de humedad en las cabezas de los pernos entre el bastidor y los platillos, caja de conductos con junta de neopreno
- Cojinetes de bolas de doble sellado
- Eslinga de anillo en V de contacto en funcionamiento Forsheda®
- Eje de acero inoxidable
- Revestimiento de pintura epoxi electrostática
- Aislamiento de clase F
- 20:1 rango de velocidad de par constante
- Tach adaptable
- Aplicaciones: transportadores y alimentadores de procesamiento de alimentos expuestos a lavado a alta presión
- Los motores de 1/4 a 1/2 CV son TENV, todos los demás son TEFC
Especificaciones
- Familia de motoresImán permanente
- Tipo de motorCepillado
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Voltaje de inducido de CC180 V
- RPM base1750 rpm
- Tipo de envolventeTENV
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Corriente de carga completa del inducido1.25 A
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosNEMA
- Peso24.00 lb
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781568169971
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.