Motion
CDPX3410
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1/4 hp hp, 90 V, 1750 rpm rpm, TEFC, bastidor 56C
Artículo MI #00534527
No. Fabricante CDPX3410
Precio3,058.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1/4 hp hp, 90 V, 1750 rpm rpm, TEFC, bastidor 56C
Artículo MI #00534527
No. Fabricante CDPX3410

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,058.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4 1750 CDPX3410 XP-PMDC 90 56C

Especificaciones

  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Corriente de carga completa del inducido
    2.7 A
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    NEMA, UL y CSA División 1, Clase I, Grupo D, Clase II, Grupo F y G, T3C
  • Peso
    38.00 lb
  • UPC_NO
    781568133927

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo