Motion
CDPX3440
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 3/4 hp hp, 90 V, 1750 rpm rpm, TEFC, bastidor 56C
Artículo MI #00534535
No. Fabricante CDPX3440
Precio5,530.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 3/4 hp hp, 90 V, 1750 rpm rpm, TEFC, bastidor 56C
Artículo MI #00534535
No. Fabricante CDPX3440
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
Su precio$5,530.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 1750 CDPX3440 XP-PMDC 90 56C

Especificaciones

  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Corriente de carga completa del inducido
    7 A
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    NEMA, UL y CSA División 1, Clase I, Grupo D, Clase II, Grupo F y G, T3C
  • Peso
    51.00 lb
  • UPC_NO
    781568133996

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo