Motion
CDPX3555
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1 hp hp, 180 V, 1750 rpm rpm, TEFC, bastidor 56C
Artículo MI #00534540
No. Fabricante CDPX3555
Precio8,472.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1 hp hp, 180 V, 1750 rpm rpm, TEFC, bastidor 56C
Artículo MI #00534540
No. Fabricante CDPX3555
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
Precio8,472.46 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1750 CDPX3555 XP-PMDC 180 56C

Especificaciones

  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Corriente de carga completa del inducido
    4.9 A
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    NEMA, UL y CSA División 1, Clase I, Grupo D, Clase II, Grupo F y G, T3C
  • Peso
    69.00 lb
  • UPC_NO
    781568134016

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo