VP3311D
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1/4 hp hp, 180 V, 1750 rpm rpm, TENV, bastidor D71D
Artículo MI #00534887
No. Fabricante VP3311D
Precio1,337.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1/4 hp hp, 180 V, 1750 rpm rpm, TENV, bastidor D71D
Artículo MI #00534887
No. Fabricante VP3311D
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
Su precio$1,337.16/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
.18KW/.25HP 1800 VP3311D 180 D71D

Especificaciones

  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de envolvente
    TENV
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    D71D
  • Corriente de carga completa del inducido
    1.25 A
  • Clase de aislamiento
    F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +110 °C
  • Estándares cumplidos
    IEC 60034-1, IEC 60072-1, NEMA
  • Peso
    23.50 lb
  • UPC_NO
    781568154731
  • Altura total
    7.51 pulg.
  • Ancho general
    5.13 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo