Descripción general
Descripción del fabricante
1 CV,1755 Y 1440 RPM,H1P2D,208-230/460 Y
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Construcción totalmente de hierro fundido (bastidor de acero y cubierta del ventilador en el bastidor 140 )
- Pintura resistente a la corrosión para molinos y aplicaciones químicas
- Placa de identificación de acero inoxidable (con marca CE) y herrajes galvanizados
- Eslinga del eje en el extremo de la polea para protección IP54
- Equilibrio de precisión (<lt / > 0.08 IN / vibración s)
- Rendimiento NEMA® Design B a temperatura ambiente de 40°C con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Cojinetes reengrasables (180 bastidor y superior), provisiones de elevación (180 bastidor y superior)
- Cojinetes blindados dobles (140–360), abiertos en (400–440)
- Caja de conductos de gran tamaño: un tamaño más grande que el estándar NEMA
- Tapas de cojinetes interiores de hierro fundido (bastidor 180 y más grande)
- Campo convertible a montaje F2 (marco 180 y más grande)
- Drenajes de condensación con tapones de plástico
- Aplicaciones: para pulpa y papel, molinos y productos químicos y cualquier otro entorno de trabajo severo que se encuentre en las industrias de procesos
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tamaño del bastidor143T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- RPM base1440 rpm - 1755 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Corriente de carga completa3.20–3.00 / 1.50 A
- Eficiencia a plena carga85.5 %
- Postes del motor4
- DescripciónLos motores de servicio hostil de la marca U.S. Motors® están diseñados para la industria. Esta línea de motor NEMA Premium® de uso general cumple con los requisitos de eficiencia de la Ley de Independencia y Seguridad Energética (EISA 2007). Los motores enfriados por ventilador totalmente cerrados de servicio hostil reducen los costos operativos y son adecuados para aplicaciones resistentes como bombas, compresores, transportadores o sopladores en ambientes polvorientos, húmedos o sucios. Los motores de servicio hostil son la opción adecuada para aplicaciones en las que el motor funciona continuamente y la eficiencia energética es imprescindible. Los motores de servicio hostil de la marca U.S. Motors® están disponibles en clasificaciones TEFC de 1 – 200 HP, placa de identificación de frecuencia doble. Algunas de las características de este caballo de batalla de alta resistencia son la construcción en hierro fundido, la pintura resistente a la corrosión para molinos y productos químicos, las cubiertas de los ventiladores de acero de gran calibre y las cajas de conductos.
- Descripción Palabra clave1 CV
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C12.9 pulg.
- Tipo de cojinete6205-2Z-J/C3
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Peso65 lb
- AplicacionesPlantas químicas, fundiciones, minas, plantas de pulpa y papel, molinos de sierra, instalaciones de gestión de residuos
- Código de armonización8501.51.6040
- Número de Upc del fabricante786382028497
- Catálogo del fabricante
- ModeloFD36
- Categoría del motorMotor general de uso intensivo
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Corriente máxima permitida1.5 A, 1.7 A, 3.0 a 3.1 A, 3.4 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete3 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad