EM4316T-5
Motor de uso general - 75 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 365T , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1780 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00534955
No. Fabricante EM4316T-5
Precio17,334.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 75 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 365T , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1780 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00534955
No. Fabricante EM4316T-5
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
Su precio$17,334.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
75 1800 EM4316T-5 TEFC 575 365T

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    75 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tamaño del bastidor
    365T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1780 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Corriente de carga completa
    68.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.40 %
  • Amperios a tensión
    68.7 A a 575 V
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    75 CV
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    33.48 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, CCSA EE. UU.
  • Peso
    889 lb
  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general.
  • Detalles adicionales
    Bobinados de cobre, cojinetes de bolas y marcos de acero o hierro fundido de alta resistencia.
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • UPC_NO
    781568501979
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo