Descripción general
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeBase rígida
- Protección térmicaRestablecimiento manual
- Corriente de carga completa9.00 / 4.50 A
- Eficiencia a plena carga63.7 %
- Postes del motor4
- DescripciónNidec Motor Corporation puede contar con la entrega de motores HP fraccionales de alto rendimiento, que tienen una clasificación continua de menos de un caballo de fuerza. Ya sea que necesite un motor de potencia fraccional para una aplicación comercial, industrial o HVACR, ofrecemos un motor de la marca U.S. Motors® que se adapta a sus necesidades. Desde motores HP fraccionales diseñados especialmente y listos para usar hasta motores grandes que superan los estándares de eficiencia NEMA Premium®, nuestros productos impulsan su negocio. El tiempo es dinero... y no se puede permitir desperdiciarlo. Como nombre de confianza en la industria del motor, Nidec Motor Corporation puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero con sus motores HP fraccionales eficientes y confiables. Lo más probable es que tengamos el motor de potencia fraccional adecuado para su propósito. Si no es así, nuestros equipos de ingeniería pueden diseñar el motor perfecto para sus especificaciones. Mantén tu planta en funcionamiento o tus productos en movimiento con nuestros innovadores y fiables motores de marca U.S. Motors®.
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C11.3 pulg.
- Clase de diseño NEMAN
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosEE
- Peso26.57 lb
- AplicacionesAgrícola
- Código de armonización8501.40.3040
- Número de Upc del fabricante786382025595
- UPC_NO786382025595
- Página de producto del fabricante
- ModeloC063CJY1150015B
- Categoría del motorMotor de accionamiento de la barrena
- Corriente máxima permitida4.5 A, 9 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete24.31 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general