FD34CM2P
Servicio de granja - Motor de accionamiento Auger - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56 , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00534978
No. Fabricante FD34CM2P
Precio490.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio de granja - Motor de accionamiento Auger - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56 , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00534978
No. Fabricante FD34CM2P

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$490.24/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 HP,1725 RPM,FD34CM2P,115/230 V,56
  • Aislamiento de clase F (marco 140–210 )
  • 40°C ambiente, servicio continuo
  • Rotación reversible
  • F1 conjunto
  • Marcos de acero y base de acero soldado (marco 140–210 )
  • Soportes de aluminio fundido con insertos de cojinetes de acero
  • Cubierta del ventilador de acero y caja de conductos
  • Cojinetes de doble blindaje no reutilizables
  • Eslinga del eje (marco 140–210 )
  • Ejecución del condensador de arranque (3–10 HP)
  • Grasa de baja temperatura
  • Aplicaciones: para alimentar agitadores, barrenas, compresores, transportadores, alimentadores y elevadores de heno. Los motores de par elevado se utilizan en limpiadores de granero, bombas de estiércol y descargadores de silos.

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • País de origen
    MEX
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1725 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Protección térmica
    Restablecimiento manual
  • Corriente de carga completa
    11.40 / 5.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    69.0 %
  • Postes del motor
    4
  • Descripción
    Nidec Motor Corporation puede contar con la entrega de motores HP fraccionales de alto rendimiento, que tienen una clasificación continua de menos de un caballo de fuerza. Ya sea que necesite un motor de potencia fraccional para una aplicación comercial, industrial o HVACR, ofrecemos un motor de la marca U.S. Motors® que se adapta a sus necesidades. Desde motores HP fraccionales diseñados especialmente y listos para usar hasta motores grandes que superan los estándares de eficiencia NEMA Premium®, nuestros productos impulsan su negocio. El tiempo es dinero... y no se puede permitir desperdiciarlo. Como nombre de confianza en la industria del motor, Nidec Motor Corporation puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero con sus motores HP fraccionales eficientes y confiables. Lo más probable es que tengamos el motor de potencia fraccional adecuado para su propósito. Si no es así, nuestros equipos de ingeniería pueden diseñar el motor perfecto para sus especificaciones. Mantén tu planta en funcionamiento o tus productos en movimiento con nuestros innovadores y fiables motores de marca U.S. Motors®.
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    11.9 pulg.
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Peso
    32 lb
  • Aplicaciones
    Agrícola
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Número de Upc del fabricante
    786382025892
  • UPC_NO
    786382025892
  • Catálogo del fabricante
  • Modelo
    C063FKH5570015B
  • Categoría del motor
    Motor de accionamiento de la barrena
  • Corriente máxima permitida
    5.7 A, 11.4 A
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Par de apriete
    36.49 pies-libras
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo