FDU5CM2K18
Servicio de granja - Motor de accionamiento Auger - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 184T , caja TE (totalmente cerrada), 60 Hz, base 1740 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #00534997
No. Fabricante FDU5CM2K18
Precio2,024.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio de granja - Motor de accionamiento Auger - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 184T , caja TE (totalmente cerrada), 60 Hz, base 1740 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #00534997
No. Fabricante FDU5CM2K18
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
Su precio$2,024.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5 HP, 1740 RPM, FDU5CM2K18,230 V, 184T

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • País de origen
    MEX
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Tipo de envolvente
    TE (totalmente adjunta)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1740 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Protección térmica
    Manual
  • Corriente de carga completa
    24.00 A
  • Postes del motor
    4
  • Descripción
    Nuestros motores monofásicos ofrecen las ventajas que espera de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation: simplicidad de diseño, facilidad de mantenimiento, fiabilidad y eficiencia. Fabricamos motores monofásicos listos para usar y fabricados a medida. Ya sea que esté trabajando con una nueva aplicación o necesite reemplazar un motor defectuoso, podemos proporcionar una solución de motor adecuada a sus requisitos. Nuestros motores monofásicos de la marca U.S. Motors® son robustos y están diseñados para manejar desafíos ambientales y de aplicación, desde compresores de aire, bombas y transportadores hasta aplicaciones agrícolas y agrícolas y usos residenciales y comerciales de HVACR. Están diseñados para ofrecer rendimiento, eficiencia y longevidad: tres beneficios que necesita de sus motores.
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    18.8 pulg.
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Peso
    80 lb
  • Aplicaciones
    Augers, compresores, transportadores, alimentadores y elevadores de heno, agitadores de potencia
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Número de Upc del fabricante
    786382026073
  • UPC_NO
    786382026073
  • Página de producto del fabricante
  • Modelo
    J501
  • Categoría del motor
    Motor de accionamiento de la barrena
  • Corriente máxima permitida
    24 A
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo