Motion
FDL3733TM
Servicio de granja - Motor de uso general - 7-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 213T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1730 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00535000
No. Fabricante FDL3733TM
Precio2,348.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio de granja - Motor de uso general - 7-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 213T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1730 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00535000
No. Fabricante FDL3733TM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,348.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FDL3733TM 7-1/2 1800 TEFC 230 215T

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tamaño del bastidor
    213T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1730 rpm
  • Corriente de carga completa
    30.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Amperios a tensión
    30.0 A a 230 V
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    19.02 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Peso
    142 lb
  • Aplicaciones
    Amplia variedad de aplicaciones industriales y de uso agrícola.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568122006
  • Detalles adicionales
    Rodamientos de bolas sellados, lubricados con grasa resistente a la humedad a altas temperaturas. Conduzca el sello del extremo y el cabestrillo del anillo en V para evitar la entrada de humedad y contaminantes. Drenajes de condensación, cajas de conductos fundidos con juntas. La pintura epoxi protege el motor de entornos hostiles.
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo