Motion
D50250P
Motor eléctrico de CC - Herida en derivación, cepillada, 500 V, 1750 rpm rpm, DPFG (a prueba de goteo totalmente protegida), bastidor 506AT
Artículo MI #00535008
No. Fabricante D50250P
Precio175,956.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de CC - Herida en derivación, cepillada, 500 V, 1750 rpm rpm, DPFG (a prueba de goteo totalmente protegida), bastidor 506AT
Artículo MI #00535008
No. Fabricante D50250P
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
Precio175,956.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
250 1750 D50250P ODP 500 506AT

Especificaciones

  • Familia de motores
    Herida de derivación
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    250 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    500 V
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de envolvente
    DPFG (a prueba de goteo totalmente protegido)
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    506AT
  • Voltaje de campo de CC
    150/300 V
  • Corriente de carga completa del inducido
    392 A
  • Corriente de carga completa de campo
    5.00 A
  • Longitud total de la dimensión C
    49.75 pulg.
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6218
  • Peso
    2580.00 lb
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6216
  • Kit de soplador recomendado
    Fvb8500
  • Control recomendado
    Bc20H4250-Cl
  • Se recomienda Tach. Kit
    Tkp500Xp
  • Aplicación típica
    Motor de transmisión de cicatrices para uso con alimentación rectificada de fase 3 , código de alimentación (juegos C y D o M-G)
  • Vataje
    186500.0 W
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568125434

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo