Motion
GDL1615T
Servicio de granja - Motor de secador de grano centrífugo - 16 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 256TZ , caja OPSB (banda abierta ranurada), 60 Hz, base 1760 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00535028
No. Fabricante GDL1615T
Price$5,044.46/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio de granja - Motor de secador de grano centrífugo - 16 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 256TZ , caja OPSB (banda abierta ranurada), 60 Hz, base 1760 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00535028
No. Fabricante GDL1615T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5,044.46/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
15 1760 GDL1615T ODP 256TZ MOTOR DEL VENTILADOR

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor del secador de granos (centrífuga)
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    16 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tamaño del bastidor
    256TZ
  • Tipo de envolvente
    OPSB (banda abierta ranurada)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1760 rpm
  • Corriente de carga completa
    71.00–62.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Amperios a tensión
    71.0 A @ 208 V; 62.0 A @ 230 V
  • Descripción Palabra clave
    16 CV
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    24.19 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Peso
    288 lb
  • Aplicaciones
    Secado y almacenamiento de granos a alta presión para aplicaciones comerciales y agrícolas.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568121542
  • Detalles adicionales
    La longitud del eje es 1” más larga que el estándar NEMA. Exámenes de ODP para proteger contra la entrada de basura, serpientes y roedores. Las clasificaciones trifásicas cumplen con las eficiencias EPAct. Cojinetes sellados, sello del extremo de la transmisión y eslinga de anillo en V para evitar la entrada de humedad y contaminantes en los motores TEFC.
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo