Motion
GMP3330
Motor de engranaje paralelo de CA - Relación 30 :1, 1/3 hp, 208-230/460 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal, 1.40–1.30 / 0.70 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #00535058
No. Fabricante GMP3330
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje paralelo de CA - Relación 30 :1, 1/3 hp, 208-230/460 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal, 1.40–1.30 / 0.70 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #00535058
No. Fabricante GMP3330
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3 1800 GMP3330 TEFC 230/460
  • Engranajes helicoidales y rectos endurecidos por inducción para mayor resistencia
  • Construcción de cojinete de aguja y bola para una mejor capacidad de torsión
  • Lubricado en fábrica de por vida, no requiere mantenimiento
  • Dimensiones estándar del sector
  • Hay disponible una base atornillada opcional para el montaje de pie en accesorios de motor

Especificaciones

  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Caballos de entrada
    1/3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Relación de engranajes
    30 :1
  • RPM de salida
    58.0 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Corriente de carga completa
    1.40–1.30 / 0.70 A
  • Par de carga completa
    320 pulg./lb
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Estándares cumplidos
    CSA, RoHS, UR
  • Etapa
    3
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Peso
    18.00 lb
  • Código de armonización
    8501.51.4020
  • UPC_NO
    781568140550
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Diagrama de cableado
  • Instrucciones de instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo