Descripción general
Descripción del fabricante
1/5 0050 GP7408 TENV/PM90
- Cojinete de bolas en la salida para una transmisión de par suave
- Engranaje de bronce de alta resistencia con tornillo sin fin endurecido y rectificado para un funcionamiento silencioso y una mayor capacidad de carga radial
- Sellos de motor bidireccionales de alto rendimiento y baja fricción
- Lubricado permanentemente con aceite sintético
- La cámara de expansión de aceite interna permite el montaje en varias posiciones sin necesidad de reubicar los respiraderos
Especificaciones
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Caballos de entrada1/5 CV
- Tensión de alimentación del motor90 V
- Relación de engranajes45 :1
- RPM de salida50.0 rpm
- Par de carga completa120 pulg./lb
- Corriente de carga completa1.90 A
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clase de aislamientoA
- Voltaje de inducido de CC90 V
- Estándares cumplidosCE, RoHS, UR
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Profundidad general11.42 pulg.
- Ancho general6.25 pulg.
- Tipo de montajePie
- Dimensiones generales6.25 pulg. x 11.42 pulg.
- Peso14.00 lb
- Código de armonización8501.31.4000
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujo
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781568124215
- Diagrama de cableado
- Instrucciones de instalación
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Bakery Gear Motors Case StudyA food and beverage facility was experiencing frequent failures of gear reducers leading to overheating motors and repeated unplanned maintenance.
View Literature
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature