IDNM3534
Motor de servicio del inversor - 1/3 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1780 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #00535097
No. Fabricante IDNM3534
Precio840.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio del inversor - 1/3 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1780 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #00535097
No. Fabricante IDNM3534

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio840.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
IDNM3534 0.33 1725 TENV 230/460 56C

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1780 rpm
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Corriente de carga completa
    0.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    80.00 %
  • Amperios a tensión
    1.1 A @ 230 V; 0.6 A @ 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    13.84 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    44
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Peso
    29 lb
  • Aplicaciones
    Transportadores, bombas, ventiladores, procesamiento de metales, compresores, soportes de prueba y equipos de manipulación de materiales.
  • Detalles adicionales
    Diseñado para aplicaciones de inversores o vectores en las que se requiere un rango de velocidad de par 1000:1 constante. Compatible con dispositivos de retroalimentación de encoder opcionales para uso en control de posición o velocidad de lazo cerrado. Cumple con NEMA MG 1, parte 31. Puede funcionar en toda la línea.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568144749
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Vídeo de instrucciones 2
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo