Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de transmisión de la torre de irrigación
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor380//460 V
- Tamaño del bastidor56YZ
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Amperios de carga completa1.7 / 1.8 A
- Eficiencia a plena carga80.00 %
- Amperios a tensión1.7 A @ 460 V; 1.8 A @ 380 V
- Descripción Palabra clave1 CV
- Voltios a frecuencia380 V a 50 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C11.02 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosCSA, UR
- Código de armonización8501.51.6040
- Peso38 lb
- AplicacionesMotores de accionamiento de torre de irrigación.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Detalles adicionalesAjuste sellado en los platillos vertebrales. Elimina el agua. La caja de conductos se funde en la placa terminal delantera. Pintura epoxi. Altas capacidades de sobrecarga. La “P” indica menos placa terminal de polea para montaje integral; se puede modificar en campo para diseños más antiguos con pernos pasantes internos. Operable a 50/60 Hz. Factor de servicio 1.00 .
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de montajeSin pies
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.