IR3507M
Servicio de granja - Motor de inversión instantánea - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 56 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00535109
No. Fabricante IR3507M
Precio948.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio de granja - Motor de inversión instantánea - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 56 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00535109
No. Fabricante IR3507M
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
Precio948.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 1800 IR3507M TEFC 230 56

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de inversión instantánea
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • Corriente de carga completa
    4.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    70.00 %
  • Amperios a tensión
    9.2 A @ 115 V; 4.8 A @ 208 V; 4.6 A @ 230 V
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    13.25 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Peso
    41 lb
  • Aplicaciones
    Aplicaciones agrícolas como limpiadores de granero, alimentadores a granel y aplicaciones industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568122099
  • Detalles adicionales
    La pintura epoxi protege el motor de entornos hostiles. Térmica manual con cubierta montada en caja de conductos para protección, cojinetes de bolas, drenajes de condensación, construcción de acero de gran calibre.
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo