Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de inversión instantánea
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1725 rpm
- Protección térmicaManual
- Corriente de carga completa6.20 A
- Eficiencia a plena carga65.00 %
- Amperios a tensión6.2 A a 230 V
- Descripción Palabra clave1 CV
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C13.25 pulg.
- GarantíaGarantía de 2 años
- Tipo de cojineteBola
- Clase de diseño NEMAL
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Código de armonización8501.40.6040
- Peso43 lb
- AplicacionesAplicaciones agrícolas como limpiadores de granero, alimentadores a granel y aplicaciones industriales.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781568122105
- Detalles adicionalesLa pintura epoxi protege el motor de entornos hostiles. Térmica manual con cubierta montada en caja de conductos para protección, cojinetes de bolas, drenajes de condensación, construcción de acero de gran calibre.
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.